曜日別特売
HA-3 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 01886626

業務用 極太 ブースターケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3.5
電流(A)450
内容量1セット(2本)注文コード01886626品番HA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!

用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA長さ(m)3.5電流(A)450電圧(V)12/24V電線仕様45sq
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01886626
2024-10-09
用途: トラック用として
その他業種

リピートで購入しました。
一般的なケーブルよりしっかりしている感じがします。
前に一度使用した事があり、エンジン一発始動しました。良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする