曜日別特売
TR602QW-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 01886818

TR602QW-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 01886818
TR602QW-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 01886818
TR602QW-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 01886818
TR602QW-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 01886818
TR602QW-25N 段差解消スロープ2段調整 Ruedamann 01886818

段差解消スロープ2段調整

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット材質アルミニウム注文コード01886818品番TR602QW-25N
参考基準価格(税別)¥6,999販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。
裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。
スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。
ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質アルミニウム幅(mm)800質量(kg)1.2浅い木目奥行(mm)120耐荷重(kg)1000対応駐車場で入り口 階段 歩道の縁石 敷居 玄関使用高さ(mm)250
注意
※この製品に修理・改造はしないでください。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※最大耐荷重1000KGを超えないようにご注意ください。超えた場合、製品の故障や事故の原因となります。
※破損等の異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※怪我をする可能性がありますから、子供を遊ばせる遊具として使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする