ロールドラム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01886845 品番OTRD-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。
全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。
レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。
充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。
付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。
その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。
充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。

付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書 仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0〜9 サイズ480×317.5×38mm 容量電池:3.7V/1200mA 質量(g)約930 出力3W×2 充電時間2.5〜3時間 接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3 駆動時間(時間)約5〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする