※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄剤(SOLVIA TS-C)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 01887001 品番 TA903TC-1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。
あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。
洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。

用途エアコンの配管洗浄に。 その他【蒸留再生】可 比重1.22 沸点(℃)40 KB35以上 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする