曜日別特売

チップ TPMT-XP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
材質
内容量1箱(10個)注文コード01890622品番TPMT160308XP CA525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48896827
2017-08-18
用途: 軽合金切削
株式会社清和光学製作所製造業

期待通りの切削性、コストパフォーマンスと納期は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする