京セラ
チップ VPGT-MP-CK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
8.3
8.3
11.2
コーナー半径(mm)
0.1
0.2
0.1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01910913
品番
VPGT080201MP-CK PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
PR1025
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。