PA_DG_T035-0600-1170 ナイロン板 MC801 ダークグレー PA_DG_T035-0600シリーズ アズワン 01915947

ナイロン板 MC801 ダークグレー PA_DG_T035-0600シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6132-47
67-6132-47
67-6132-44
67-6132-45
67-6132-46
67-6132-48
67-6132-49
67-6132-50
67-6132-51
67-6132-52
67-6132-53
67-6132-54
67-6132-55
67-6132-56
67-6132-57
67-6132-58
67-6132-59
67-6132-60
67-6132-61
67-6132-62
67-6132-63
67-6132-64
67-6132-65
67-6132-66
67-6132-67
67-6132-68
67-6132-69
67-6132-70
67-6132-71
67-6132-72
67-6132-73
67-6132-74
67-6132-75
67-6132-76
67-6132-77
67-6132-78
67-6132-79
67-6132-80
67-6132-81
67-6132-82
67-6132-83
67-6132-84
67-6132-85
67-6132-86
67-6132-87
67-6132-88
67-6132-89
67-6132-90
67-6132-91
67-6132-92
67-6132-93
67-6132-94
67-6132-95
67-6132-96
67-6132-97
67-6132-98
67-6132-99
67-6133-01
67-6133-02
67-6133-03
67-6133-04
内容量1個注文コード01915947品番PA_DG_T035-0600-1170
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥108,130
販売価格(税別)
¥98,300

MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。

アズワン品番
67-6132-47
仕様
●材質名:PA(ポリアミド)●形状:板●グレード:耐候グレード●色目:ダークグレー●外皮色:外皮無し●面肌:波目、プレーナー目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T35mm●幅:W600mm●長さ:1170mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする