曜日別特売

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個仕様●寸法HDD(mm):13●寸法DCB(mm):4●寸法DCB2(mm):6注文コード01926733品番EZH04022ST-135
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●寸法HDD(mm):13●寸法DCB(mm):4●寸法DCB2(mm):6寸法H(mm)21寸法L1(mm)16寸法L2(mm)8寸法L3(mm)-寸法L4(mm)24寸法LF(mm)135寸法DCON(mm)22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする