HDM-100A デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 01992952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジマチックハイトゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜1000 注文コード01992952 品番HDM-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥291,600
この商品は測定範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

機能
原点セット(ABS測長系)
ゼロセット(INC側長系)
原点復帰
プリセット(ABS・INC測長系)
ディレクション切換
ホールド
エラー警報
出力
租微動切換
電池電圧低下警報
ボール径補正
測定範囲(mm)0〜1000 最小表示(mm)0.01 電源CR2032(コイン形リチウム電池)1個 表示6桁LCD、(-)符号、文字高さ10mm 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(通常使用で約)2000時間 最大応答速度(mm/s)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01992952 HDM-100A 10175006 HDM-100AX デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 329,800 税込362,780 後継品になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする