※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD15 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 01993415 VD15 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 01993415

527シリーズ デプスゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)150 注文コード01993415 品番VD15
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は測定範囲・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

一般的深さ測定用のデプスゲージです。
VDは微動送り付のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)150 最小読取値(mm)0.02 ベース寸法(mm)100(厚み6.5) 付属品- 仕様微動送り:あり 種別標準型 寸法L(mm)260 シリーズ527 許容誤差最大:±0.03mm 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番527-101 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする