※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼製・1mmベース標準セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(103個) ミツトヨ品番516-944 注文コード01993555 品番BM1-103-2
参考基準価格(税別)¥333,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はミツトヨ品番・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番516-944 等級2級 用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 トラスコ品番107-9085 セット内容(mm)1.005×1個、1.01〜1.49(0.01刻み)×49個、0.5〜24.5(0.5刻み)×49個、25〜100(25刻み)×4個 種別鋼製 1mmベース シリーズ516 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする