Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 基準器
オプチカルパラレル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
-
注文コード
01995104
品番
OP-25
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。
スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。
厚さ(mm)
12.00/12.12/12.25/12.37
ミツトヨ品番
157-903
校正証明書
-
付属品
-
仕様
25mm用
トラスコ品番
108-6227
シリーズ
157
外径(Φmm)
30
平面度(μm)
0.1
平行度(μm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。