※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台測定範囲(mm)25~50注文コード01995427品番IDM-50R
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます他の種類を見る 多品種少量生産部の測定に最適です。
手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。
指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。
研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。
インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。
ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。