MHA4-13L 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 01995804

148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個校正証明書-推奨板厚(mm)6注文コード01995804品番MHA4-13L
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。

測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01付属品-トラスコ品番108-8289摘要ナット付ステム・クランプ付質量(g)40シリーズ148硬度測定面:60HRC以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)ステム形状ナット付ステム/クランプ付材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)6ミツトヨ品番148-854校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする