148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.01 注文コード01995917 品番MHS3-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,490
この商品は目量・校正証明書など30種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

測定範囲(mm)0〜13 目量(mm)0.01 器差(μm)±2 先端形状先端球面 ステム形状ストレートステム トラスコ品番108-8149 シリーズ148 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番148-801
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする