※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E1 3-4MM 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996163 E1 3-4MM 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996163 E1 3-4MM 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996163 E1 3-4MM 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996163

368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)3〜4 校正証明書- 注文コード01996163 品番E1 3-4MM
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

堅ろう緻密な構造です。
盲穴の底面近くまで測れます。
測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。
深穴の測定も可能です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)3〜4 目量(mm)0.001 付属品- トラスコ品番288-3228 種別二点式 シリーズ368 寸法L1(mm)113〜114 寸法L2(mm)22 測定子チタンコーティング 寸法L5(mm)2 最大許容誤差(μm)JMPE:±2(最大差2) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番368-003 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする