F2 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996215 F2 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996215

368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01996215 品番F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,900
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

堅ろう緻密な構造です。
盲穴の底面近くまで測れます。
測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。
深穴の測定も可能です。
定圧装置付。

測定範囲(mm)8〜10 シリーズ368 目量(mm)0.001 寸法a(mm)2 器差(mm)0.002(※測定子が全面当たりの場合です。) 寸法b(mm)- 寸法c(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする