HT-100 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-100 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996294 HT-100 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996294 HT-100 368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ) 01996294

368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01996294 品番HT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,700
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

堅ろう緻密な構造です。
盲穴の底面近くまで測れます。
測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。
深穴の測定も可能です。
定圧装置付。

測定範囲(mm)87〜100 シリーズ368 目量(mm)0.005 寸法L1(mm)105 寸法a(mm)0.3 器差(mm)0.003(※測定子が全面当たりの場合です。) 寸法L2(mm)151〜164 寸法b(mm)17 寸法c(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01996294 HT-100 07209964 HT-100R ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 1個 88,980 税込97,878 測定子にチタンコーティングが施され、耐久性、耐衝撃性に優れています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする