曜日別特売
ID-C112B 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 01997344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ID-C112B 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 01997344
ID-C112B 543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX Mitutoyo(ミツトヨ) 01997344

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01997344品番ID-C112B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800

スケール上に絶対原点を持つABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
連続7000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
読み取りやすさを追求した表示部には、文字高さ8.5mmの「デカ文字」を採用しました(当社比1.65倍)。

機能
ゼロセット機能
プリセット機能(絶対原点セット)
ディレクション切換機能
公差判定機能
エラー警報
出力機能
表示部回転機能(330°)
測定範囲(mm)12.7測定力(N)1.5裏ぶた仕様シリーズ543電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個本体質量(g)160表示6桁LCD、符号精度(mm)0.003量子化誤差±1カウント含まず測定子(mm)球面R=1.5 (超硬合金)最小範囲(mm)0.001電池寿命(連続時間)5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40585939
2020-09-15
用途: 品質検査
有限会社 成瀬製材所製造業

校正書付きがすぐ手に入る点がとてもよかった。旧型やほかの製品を知らないが液晶が見づらいということはなかった

対象商品 : 38642432
2013-04-19
用途: 精密測定

ミツトヨ製品は安心して使えます。この製品の性能・機能も申し分ありません。しかも安く買えたので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする