MS3-10-4 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所 01997852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長さ計 標準型(横型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01997852 品番MS3-10-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,050
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。
車輪3回転により1メートルを表示します。
また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。

質量(g)620 桁数4 仕上ブラック 最小単位10cm 最大値999m90cm 回転方向正回転 リセットツマミ 最大トルク(g・cm)50 表示文字サイズ4.5×6.5(mm) 最大速度(m/min)200 トラスコ品番101-6407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする