MS3-1-5 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所 01997886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長さ計 標準型(横型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01997886 品番MS3-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,050
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。
車輪3回転により1メートルを表示します。
また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。

質量(g)620 桁数5 仕上ブラック 最小単位1m 最大値99999m 回転方向正回転 リセットツマミ 最大トルク(g・cm)30 表示文字サイズ4.5×6.5(mm) 最大速度(m/min)2000 トラスコ品番101-6415

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01997886 MS3-1-5 22346828 MS3-1-5 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする