質量(g)97
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.5×32.5×45
文字寸法(mm)3.8×5
摘要1往復1進4ケタ
トラスコ品番101-6300
種別カウンター
色ブラック
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)45
寸法A(mm)30
寸法F(mm)29
寸法S(mm)12
寸法D(mm)19
寸法E(mm)32.5
寸法B(mm)49
寸法C(mm)79.5
取付寸法(mm)(前後)37×(左右)30×(穴径)Φ4.2
リセット方式ツマミ
寸法P(mm)9
寸法M(mm)10
寸法I(mm)16
寸法G(mm)37
寸法K(mm)21
回転方向右軸正回転