X-12 交換レンズシステム オーツカ光学 01998437 X-12 交換レンズシステム オーツカ光学 01998437

交換レンズシステム

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01998437 品番 X-12
参考基準価格(税別)¥106,600 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。
ワンタッチ着脱可能。

レンズ径(Φmm)90 種別拡大鏡 レンズ倍率12 レンズ構成5枚組3郡レンズ 仕様偏光フィルタ標準装備
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01998455
2023-08-31
用途:
拡大鏡として使用

製品を拡大して見たい時に使用します。拡大しすぎず、丁度よい見え心地です。

対象商品:
01998464
2022-08-02
用途:
検品
ジャパンフィルター株式会社 様

20年以上前に購入した拡大鏡の交換レンズで購入、すんなりと納まりさすがに専門メーカ品です。古い機種にも対応可能で親切。

対象商品:
01998455
2018-05-21
用途:
スクリーン印刷の位置合わせ
ツカシルク 様 (製造業)

早速の手配有難うございます。
三倍にしてから位置合わせが非常に楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする