スタンド・マイクロスコープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01998656 品番2008-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量の測定用顕微鏡。
解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。
用途に応じ、スケール部分の取外し可能。

倍率(倍)50 測定範囲(mm)0〜1.6 総合倍率(実視野)Φ1.70 最小目盛(mm)0.02 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122 トラスコ品番102-5562 種別スコープ アズワン品番2-200-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01998647
2024-05-03
用途:
微小貝の観察
教育・研究機関

微小貝の観察に通常は5倍程度のル−ペを使い 細部を見たいときにデジタル顕微鏡と
PCを使っていたが このマイクロスコ−プで手軽に観察できるようになった
 中の目盛りは不要取り外し可能でよかった

1人が参考にしています
対象商品:
01998656
2007-02-22
用途:
携帯電話液晶部の中ごみ基準の判定に使用しています。
ASTI株式会社 様

目盛りも付いていてかなりの精度で寸法が計測出来ます。スタンド部が大きめの為、狭い箇所での使用は若干難があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする