ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
円筒スコヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02002865
品番
UES-100
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
寸法(mm)
100×60(Φ)
直角度(μm)
±(2+1/200)
精度(μm)
2.5
トラスコ品番
466-5465
材質
SK53
形状
円筒型
質量(kg)
1.5
種類
円筒スコヤー
表面硬度
HS-60°