ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
フランジスコヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02002962
品番
UFS-400
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
形状
フランジ型
寸法(mm)
(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300
トラスコ品番
165-5833
幅(mm)
38
厚さ(mm)
6
質量(kg)
0.7
種類
フランジスコヤー