※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベルマグネット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)600 注文コード02005333 品番L-270M-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,680
この商品は呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。
暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管)
水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。
垂直測定用端面マドつき。

フレーム
箱型フレーム
スケール目盛つき
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
気泡管
カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)
4本目盛入
蓄光シートつき
水平、垂直気泡管精度補正機構つき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
呼び寸法(mm)600 用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 寸法(mm)600 質量(g)675

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする