SK-1000 デジタルはかり SKシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 02009752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルはかり SKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02009752 品番SK-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。
簡単操作で高精度の計量。
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS保護等級2準拠)。汚れをふきとれます。
クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm)
オートパワーオフの省エネ設計。
取引証明・基準適合証印付(SKシリーズ)
荷物の受入管理に、郵便物を計って経費節滅に最適。
荷物の受入管理に、郵便物を計って経費節滅に最適。

その他
AX-TB196:ACアダプタ(別売品)
SK-10JA:ステンレス皿(別売品)
SK-11:足コマユニット(別売品)
種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)1000 最小表示(g)1/2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 使用温度範囲(℃)-5〜35 使用環境湿度(%)85%RH以下 測定範囲10g〜1000g 質量(kg)約1.5 電源単一6本またはACアダプタ(AX-TB196) 電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃) 付属品取扱説明書 文字高(mm)25 表示LCD 文字高25mm アズワン品番6-8127-01 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする