デジタルはかり SLシリーズ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量1000g 注文コード02009822 品番SL-1000
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はひょう量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

分解能1/2000
使いやすい簡単操作
大型液晶 文字高25mm
表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計
大きな計量皿(230x190mm)
オートパワーオフ機能
風袋引き機能
ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)

質量(kg)約1.6 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 付属品取扱説明書 ひょう量1000g 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃〜35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 最小表示(g)0.5 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 再現性0.5g 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃〜40℃、85%RH以下 直線性±1g 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※SL10KJA、SL20KJA、SL30KJAにつきましては「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

デジタルはかり SLシリーズ / SK-iシリーズ(検定付き)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
機材の質量測定
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

いままで旅行スーツケース用の吊り下げ式を使っていましたが、こちらに変えて表示が安定するようになりました。

対象商品:
02009856
2024-10-28
用途:
防水
エフズ合同会社 様 (建設業・工事業)

見やすく使いやすい。夏場外気温度高くても使える。安物は文字化けして使えない

対象商品:
02009822
2023-09-06
用途:
フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社 様 (製造業)

フェライトの試作合成試薬の微量計量に役に立っています。

対象商品:
02009856
2022-06-07
用途:
実験用
製造業

乾電池なのでどこでも使えるのが便利。
他の実験室から借りて使っていましたが、使用頻度が増えたので買い足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
02009865
2019-06-19
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

使いやすくていい。また画面が見やすくて
測りやすい。

対象商品:
02009856
2019-09-02
用途:
冷媒回収量の質量測定
株式会社イーズ 様

移動用に使用している。軽くて使用に際し使いやすい。
移動用ケースが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
02009856
2019-02-25
用途:
種々の計量
教育・研究機関

種々の品の計量に使用しています.価格が安価のため,この機種を選定しました.このシリーズで,1g単位で計量できる秤は出来ないでしょうか.もう一桁測定できるとたいへん助かるのですが.

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。

同じようなタイプですと
SL-Dシリーズ SL-2000D が1g 単位になります。
ただ、ひょう量は、2000gになります。
https://www.monotaro.com/g/00013128/

よろしくお願いいたします。

対象商品:
02009856
2019-04-21
用途:
一時計量時
JAあいち経済連 様 (卸売・小売業)

コンパクトながら20kgまで計量できるので使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
1人が参考にしています
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする