※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
引掛スパナ付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
306
288
306
333
質量(kg)
0.5
0.48
0.5
0.61
トラスコ品番
251-4133
251-4117
251-4133
251-4141
838-4850
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02014677
品番
75-N50QLK
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類
プレセット形
ヘッド形状
引掛スパナ形
全長(mm)
306
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
スパナ口径(Φmm)
75~80
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
251-4133
RoHS指令(10物質対応)
対応