KANON(中村製作所)
カノンプレート形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トルク調整範囲(N・m)
300~1500
20~130
50~280
70~420
差込角(mm)
25.4
12.7
19.05
最小目盛(N・m)
20
10
2
5
全長(mm)
1903
441
587
853
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02014774
品番
N1500FK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
一般締め付け用・検査用に最適。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
種類
プレート形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1903
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
300~1500
最小目盛(N・m)
20
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
質量(kg)
17
寸法B(mm)
241
寸法G(mm)
27
寸法H(mm)
76.5
寸法R(mm)
50
有効長(mm)
1753
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。