RW100125A RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW100125A RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015352
RW100125A RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015352

RWカートリッジ CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
加工径範囲(Φmm)100~125
内容量1組注文コード02015352品番RW100125A
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。

適合
チップ: SC12
チップクランプスクリュセット:S5S
ヘッド形式:RW100-150CK6
タイプ貫通穴用Aタイプ加工径範囲(Φmm)100~125質量(g)500トラスコ品番137-6675
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする