※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
RWカートリッジ CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
加工径範囲(Φmm)
32~42
100~125
125~150
25~33
32~42
41~54
53~70
68~88
86~106
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02015431
品番
RW3242A
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
適合
チップ: SC09
チップクランプスクリュセット:S4S
ヘッド形式:RW32-42CK3
タイプ
貫通穴用Aタイプ
加工径範囲(Φmm)
32~42
質量(g)
50
トラスコ品番
137-6624