※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-NBS10-90 ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA 02016052 BT40-NBS10-90 ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA 02016052

ニューベビーチャック BTシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02016052 品番 BT40-NBS10-90
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。

刃具調整量(mm)
Min:35
Max:45
質量(kg)1.2 寸法L1(mm)53 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)29.5 付属品ナット トラスコ品番137-6331 寸法L(mm)90 シャンクBT40 寸法d(Φmm)1.5〜10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
貫通穴が開いていますので、センタスルーにて使用可能です。
質量はナットを含み、コレットは含みません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする