※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02016061
品番
BT40-NBS13-135
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
刃具調整量(mm)
Min:41
Max:60
質量(kg)
1.7
寸法L1(mm)
100
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
34.5
付属品
ナット
トラスコ品番
137-6365
寸法L(mm)
135
寸法d(Φmm)
2.5〜13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
貫通穴が開いていますので、センタスルーにて使用可能です。
質量はナットを含み、コレットは含みません。