※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-NBS6-90 ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA 02016253 BT50-NBS6-90 ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA 02016253

ニューベビーチャック BTシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02016253 品番 BT50-NBS6-90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。

刃具調整量(mm)
Min:21
Max:40
質量(kg)3.9 寸法L1(mm)37 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19.5 付属品ナット トラスコ品番137-6411 寸法L(mm)90 寸法d(Φmm)0.25〜6
注意
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
貫通穴が開いていますので、センタスルーにて使用可能です。
質量はナットを含み、コレットは含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする