※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST32-NBS20-150 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 02016445 ST32-NBS20-150 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 02016445

ニューベビーチャック ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02016445 品番ST32-NBS20-150
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)

刃具調整量(mm)
Min:48
Max:65
質量(kg)1.05 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法L(mm)150 寸法d(Φmm)2.5〜20 寸法D3(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする