※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC13-12.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02016673 NBC13-12.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02016673

ニューベビーコレット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02016673 品番 NBC13-12.5AA
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。

寸法A(Φmm)20.5 寸法B(mm)31 コレット最大把握径d(Φmm)12.5 チャック把握範囲(Φmm)12.0〜12.5 用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 仕様コレット単体 トラスコ品番137-7825 適合本体NBS13 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02016621
2022-10-21
用途:
刃具の保持
製造業

振れ精度が非常に良く、使いやすいので、会社は全てベビーコレットで統一してます。

対象商品:
02016734
2016-11-19
用途:
通常作業で使用

そういえばこのサイズがなかったなと思い注文した直後に使うことになり注文していてよかったです。

対象商品:
02016621
2018-01-25
用途:
木工用CNC
製造業

少し合わないみたいですが、なんとか使えています。確認して購入したつもりだったのですが、確認が甘かったです。。。

対象商品:
02016795
2015-02-01
用途:
加工用

急遽必要となり早い対応で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする