※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの スプリングコレット
ニューベビーコレット
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02016847
品番
NBC16-10.5AA
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
チャック把握範囲(Φmm)
10.0〜10.5
コレット最大把握径d(Φmm)
10.5
寸法A(Φmm)
25.5
寸法B(mm)
35
用途
ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様
コレット単体
トラスコ品番
137-7990
適合本体
NBS16
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。