※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC20-13.0AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02017163 NBC20-13.0AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02017163

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャック把握範囲(Φmm)12.5〜13.0 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02017163 品番NBC20-13.0AA
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はチャック把握範囲・RoHS指令など36種類から選べます 他の種類を見る

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。

チャック把握範囲(Φmm)12.5〜13.0 コレット最大把握径d(Φmm)13.0 寸法A(Φmm)28.5 寸法B(mm)38 用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 仕様コレット単体 トラスコ品番137-8317 適合本体NBS20 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする