※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
チャック把握範囲(Φmm)
14.0~14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02017197
品番
NBC20-14.5AA
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
チャック把握範囲・RoHS指令
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途
ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
チャック把握範囲(Φmm)
14.0~14.5
コレット最大把握径d(Φmm)
14.5
寸法A(Φmm)
28.5
寸法B(mm)
38
仕様
コレット単体
トラスコ品番
137-8341
適合本体
NBS20
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。