NBC20-6.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02017382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC20-6.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02017382
NBC20-6.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02017382

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個チャック把握範囲(Φmm)6.0~6.5RoHS指令(10物質対応)対応注文コード02017382品番NBC20-6.5AA
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。

用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリルチャック把握範囲(Φmm)6.0~6.5コレット最大把握径d(Φmm)6.5寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体トラスコ品番137-8180適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする