ストレートコレット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02018073 品番 C32-12
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。

チャック内径(Φmm)32 コレット内径(Φmm)12 トラスコ品番136-9831 適合本体HMC32-40U/HMC32-50U RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02018116
2019-09-17
用途:
エンドミルのマシニングセンターへの取り付け
天野精機 様 (製造業)

振れも少なく取り付いています
またの機会がありましたらよろしくお願いします

対象商品:
06631956
2013-11-20
用途:
マシニングの加工

今回φ20、φ12、φ6の3種類買いましたが、少しコレットが外側に開き気味で、チャックに取り付ける時はエンドミルが滑り落ちるので非常に作業性が悪く、チャックからはずす時はコレットがチャックから取るのに苦労してしまい困ってます。BIGのコレットは気に入ってましたが、これでは今後購入できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする