アルインコ製 貯蔵庫用 棚柱付棚板セット

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品棚板×1枚、フック×4個、棚柱×4本、ネジ×12個 適合機種LHR21NF、LWA21NF、EWH24 注文コード02018327 品番MET1500T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は付属品・適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板×1枚、フック×4個、棚柱×4本、ネジ×12個 適合機種LHR21NF、LWA21NF、EWH24 耐荷重(kg)60/1枚 棚板寸法(mm)W1330×D410
注意
※3枚以上追加棚を取り付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02018318
2020-06-27
用途:
施工方法をお教えください
立野瓦商店有限会社 様 (建設業・工事業)

玄米専用貯蔵庫DWR−14Cの中間棚設置方法ですが、ビスを貯蔵庫の内側壁面(うち壁に)直接ビスうちをして穴をあけてもいいのでしょうか?またアンカーエビプラグ等で施工する必要はありませんか。貯蔵庫の壁面は空同になっていませんか。
よろしくご指導願います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする