※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02018344
品番
SHMC32S-40U/B
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
セット内容
本体:HMC32-40U
ストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
スパナ
80-90用
付属品
チャック締付け用スパナ
シャンク
NT40