※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体:HMC32-50Uストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25テーパホルダ:C32-MT1・MT2・MT3チャックアーバ:C32-J6(Φ13ドリルチャック付) 注文コード02018353 品番SHMC32S-50U/A
参考基準価格(税別)¥108,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。

セット内容
本体:HMC32-50U
ストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
テーパホルダ:C32-MT1・MT2・MT3
チャックアーバ:C32-J6(Φ13ドリルチャック付)
スパナ80-90用 シャンクNT50 付属品チャック締付け用スパナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする