※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02018387
品番
SHMC42-50U/B
参考基準価格(税別)
¥115,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
セット内容
本体:HMC42-50U
ストレートコレット:C42-6・8・10・12・16・20・25・32
スパナ
92-100用
付属品
チャック締付け用スパナ
シャンク
NT50
チャックホルダー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応