曜日別特売
REQ-22 突ぱり耐震ポール 平安伸銅工業 02018747

REQ-22 突ぱり耐震ポール 平安伸銅工業 02018747
REQ-22 突ぱり耐震ポール 平安伸銅工業 02018747

突ぱり耐震ポール

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)サイズ(cm)22~27タイプ超ミニ注文コード02018747品番REQ-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別つっかえ棒サイズ(cm)22~27タイプ超ミニ耐荷重(kg)200材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ)パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02018756
2024-09-14
用途: 家具固定
建設業・工事業

簡単です。本箱、タンス、下駄箱に以前から使っています。梁や天井に突っ張り高さを調べて該当する大きさを選ぶことが肝要です。

対象商品 : 02018774
2019-03-01
用途: 大物家具の耐震用。
有限会社せきよね医療・福祉・介護関連業

結構簡単な作りなので、本当に地震の時に役にたつのかが?少し不安。

1が参考にしています
対象商品 : 02018774
2018-07-04
用途: 家具の耐震予防
その他業種

取り付けは、いたって簡単。
突っ張り棒の細さから、耐震性は?

1が参考にしています
対象商品 : 02018765
2017-09-08
用途: 棚の耐震対策

パッケージに注意事項が書いてあったのが便利でしたが、真っ先に箱を捨てる人がいそうなので、もっと目立つ表記があればいいと思います。

対象商品 : 02018756
2017-08-24
用途: 棚の耐震対策

箱に注意点が詳しく記載されていて、それをまず見た方がよいと思います。設置する位置もしかりです。何も考えないで設置するとあまり意味がないものなので、もう少しはっきりと「設置前にこれを見る」といった表記が必要だと思います。

対象商品 : 02018765
2017-10-10
用途: 棚の地震対策です
株式会社m2imageworks製造業

商品としてはとてもしっかりしていて、耐震に強いイメージですね。

対象商品 : 02018765
2017-11-23
用途: 家具の転倒防止
鶴山館サービス業

届いて箱をすぐ開けてやってみたが、取り付けは意外に簡単だった。

対象商品 : 02018765
2017-05-02
用途: 装置の固定
サービス業

地震対策ではなく、装置が動かない様、固定するために突っ張りました。サイズも選べるので機会があったらまた購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする