※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMCミーリングチャック(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 注文コード02018755 品番BT50-HMC20-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は寸法Lなど3種類から選べます 他の種類を見る

独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。

最低把握長(mm)H1:56 寸法L2(mm)46 ナット外径(Φmm)60.0 寸法D(Φmm)60 質量(kg)4.6 寸法d(Φmm)20 寸法D1(Φmm)64 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)67 刃具調整量(mm)H:Min69 Max79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする