ミニ管ヒューズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード02020332 品番2849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用
口金部にアンペア数を表示
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します

サイズ(mm)約20×5.2 寸法(mm)20×5.2 電流(A)5 許容電流(A)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02020332 2849 55143288 3663 ミニ管ヒューズ エーモン ミニ管ヒューズ エーモン 1パック(5本) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89290101
2021-08-21
用途:
シガーライターアダプタのヒューズ交換に

ドライブレコーダー付属のシガーライターアダプタ内部のヒューズが切れていたので探して注文、サイズやアンペアだけしか判らなかったのでお店まで行って探し回る時間が節約できました。

対象商品:
89290101
2021-08-18
用途:
シガーライターのヒューズ切れに

注意すべきは問題箇所が別にあってヒューズが切れるなら原因特定しない限り通電する度ヒューズが飛びます、このサイズを扱っている店に心当たりが無かったので助かりました

対象商品:
02020332
2020-01-13
用途:
電気ヒューズ

1本だけ使いたい時にはいい。もう1本は予備に必要なので丁度いいパッケージ。価格もそれほど割高でもない。

対象商品:
02020332
2019-04-06
用途:
シガーソケット修理
サービス業

三連シガーソケットのヒューズとびのため購入しました。問題なく使えました。

対象商品:
89290092
2019-03-29
用途:
シガープラグ用
運輸・通信業

安く購入できた。一般的な製品で性能に特に問題はない。

対象商品:
02020332
2018-12-03
用途:
切れたヒューズの交換
製造業

安くて扱いやすく、必要十分、大変満足しております。

対象商品:
89290101
2018-02-05
用途:
DIY
その他業種

ミニ管は近所であまり売っていないので助かりました。

対象商品:
89290092
2017-10-06
用途:
車用で
有限会社ファイン 様

あま高い値段ではありませんが。他の所で買うと送料が高くつくので、モノタロウで一緒に買って満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする